日産ネジ
日産ネジの ボルト
日産ネジの フランジボルト
フランジボルト(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44232115
品番
M10×25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
25
ねじピッチ
1.5
寸法r(mm)
0.4
表面処理
3価ホワイト
寸法e(mm)
18.9
寸法Z(mm)
1.5
頭部形状
フランジ付き
寸法b(mm)
26
寸法s(mm)
14
寸法c(mm)
1.8
寸法k(mm)
9.2
寸法K1(mm)
3.9
寸法ds(Φmm)
10
寸法da(Φmm)
11.2
寸法dc(mm)
22
寸法k1(mm)
6
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。