日産ネジ
日産ネジの ボルト
日産ネジの フランジボルト
フランジボルト(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
44232221
品番
M5×20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
材質
鉄
長さ(mm)
20
ねじピッチ
0.8
寸法r(mm)
0.2
表面処理
3価ホワイト
寸法e(mm)
8.87
寸法Z(mm)
0.9
頭部形状
フランジ付き
寸法b(mm)
16
寸法s(mm)
8
寸法c(mm)
1.05
寸法k(mm)
5.35
寸法K1(mm)
2
寸法ds(Φmm)
5
寸法da(Φmm)
5.7
寸法dc(mm)
12
寸法k1(mm)
3
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。