フランジボルト(鉄/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(400個) 注文コード 44232282 品番 M6×15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
ねじの呼びM6 材質 長さ(mm)15 ねじピッチ1 寸法r(mm)0.25 表面処理3価ホワイト 寸法e(mm)11.05 寸法Z(mm)1 頭部形状フランジ付き 寸法b(mm)18 寸法s(mm)10 寸法c(mm)1.3 寸法k(mm)5.75 寸法K1(mm)2.3 寸法ds(Φmm)6 寸法da(Φmm)6.8 寸法dc(mm)14 寸法k1(mm)3.2 ねじ山種類メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2809:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする