日産ネジ
日産ネジの ボルト
日産ネジの フランジボルト
フランジボルト(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
44232307
品番
M6×20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
鉄
長さ(mm)
20
ねじピッチ
1
寸法r(mm)
0.25
表面処理
3価ホワイト
寸法e(mm)
11.05
寸法Z(mm)
1
頭部形状
フランジ付き
寸法b(mm)
18
寸法s(mm)
10
寸法c(mm)
1.3
寸法k(mm)
5.75
寸法K1(mm)
2.3
寸法ds(Φmm)
6
寸法da(Φmm)
6.8
寸法dc(mm)
14
寸法k1(mm)
3.2
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。