角根丸頭ボルト(根角ボルト) ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(300個) ねじの呼び1/4 注文コード44234294 品番1/4×20
販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品はねじの呼び・内容量など25種類から選べます 他の種類を見る
種別全ねじ ねじの呼び1/4 材質 長さ(mm)20 山数20 表面処理ユニクロ 頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト) 寸法s(mm)6.2 寸法k(mm)3 寸法K1(mm)3 寸法dk(Φmm)14 ねじ山種類ウィット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
290:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする