大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 角根丸頭ボルト
角根丸頭ボルト(根角ボルト) 全ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全69種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
44235152
品番
M8×100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
ステンレス
長さ(mm)
100
ねじピッチ
1.25
種別
全ねじ
表面処理
ブラック
頭部形状
角根丸頭ボルト(根角ボルト)
寸法s(mm)
8
寸法k(mm)
4
寸法dk(Φmm)
18
寸法k1(mm)
4
ねじ山種類
メートル並目