大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 角根丸頭ボルト
角根丸頭ボルト(根角ボルト) 全ねじ(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全69種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
44235326
品番
M10×20
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
ステンレス
長さ(mm)
20
ねじピッチ
1.5
種別
全ねじ
表面処理
茶ブロンズ
頭部形状
角根丸頭ボルト(根角ボルト)
寸法s(mm)
10
寸法k(mm)
5
寸法dk(Φmm)
22
寸法k1(mm)
5
ねじ山種類
メートル並目