角根丸頭ボルト(根角ボルト) 全ねじ(鉄/グリーンクロメート)(小箱)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(70個) 注文コード 44236421 品番 M10×50
販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
ねじの呼びM10 材質 長さ(mm)50 ねじピッチ1.5 種別全ねじ 表面処理グリーンクロメート 頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト) 寸法s(mm)10 寸法k(mm)5 寸法K1(mm)5 寸法dk(Φmm)22 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44236577
2018-03-02
用途:
農機具修理

この種類のボルトは地方では入手が困難で 金物屋によっては存在を知らない店もあるぐらいです 全般的にボルトの種類が多いので 特殊ボルトの調達に助かっています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2479:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする