大阪魂
角根丸頭ボルト(根角ボルト) 全ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(50個)
1箱(60個)
1箱(30個)
1箱(1000個)
1箱(900個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(600個)
1箱(400個)
1箱(250個)
1箱(150個)
1箱(200個)
1箱(120個)
ねじの呼び
M10
M10
M12
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
55
55
55
60
100
25
30
35
40
45
50
65
70
75
80
85
90
95
12
15
18
10
14
22
ねじピッチ
1.5
1.5
1.75
0.7
0.8
1
1.25
全59種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
44242091
品番
M10×55
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
55
ねじピッチ
1.5
種別
全ねじ
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
角根丸頭ボルト(根角ボルト)
寸法s(mm)
10
寸法k(mm)
5
寸法K1(mm)
5
寸法dk(Φmm)
22
ねじ山種類
メートル並目