大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 角根丸頭ボルト
角根丸頭ボルト(根角ボルト) 全ねじ(鉄/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(700個)
ねじの呼び
M4
注文コード
44243114
品番
M4×18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
材質
鉄
長さ(mm)
18
ねじピッチ
0.7
種別
全ねじ
表面処理
茶ブロンズ
頭部形状
角根丸頭ボルト(根角ボルト)
寸法s(mm)
4
寸法k(mm)
2
寸法K1(mm)
2.5
寸法dk(Φmm)
8.5
ねじ山種類
メートル並目