大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
プレス蝶ボルト(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1箱(60個)
注文コード
44249055
品番
M10×20
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
ねじピッチ
1.5
長さ(mm)
20
材質
鉄
寸法H(mm)
19.3
寸法t(mm)
1.6
寸法D(mm)
41
表面処理
グリーンクロメート
寸法G(mm)
7