大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
プレス蝶ボルト(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1箱(350個)
注文コード
44249152
品番
M4×30
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
30
材質
鉄
寸法H(mm)
9
寸法t(mm)
0.8
寸法D(mm)
20
表面処理
グリーンクロメート
寸法G(mm)
4