大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
プレス蝶ボルト(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
44249344
品番
M6×25
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
25
材質
鉄
寸法H(mm)
12
寸法t(mm)
1
寸法D(mm)
25
表面処理
グリーンクロメート
寸法G(mm)
5