大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
プレス蝶ボルト(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1箱(70個)
注文コード
44249484
品番
M8×45
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
45
材質
鉄
寸法H(mm)
15.3
寸法t(mm)
1.2
寸法D(mm)
32
表面処理
グリーンクロメート
寸法G(mm)
6