大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
黒ナイロン蝶ボルト No.2(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(140個)
注文コード
44252835
品番
M5×35
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M5
材質
鉄
長さ(mm)
35
ねじピッチ
0.8
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
蝶ボルト(2種)
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。