大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
黒ナイロン蝶ボルト No.2(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(120個)
注文コード
44252853
品番
M5×45
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M5
材質
鉄
長さ(mm)
45
ねじピッチ
0.8
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
蝶ボルト(2種)
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。