大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
鍛造蝶ボルト 1種(黄銅/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(130個)
注文コード
44254506
品番
M6×12
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
12
材質
黄銅
寸法H(mm)
13.5
寸法A(mm)
11
寸法D(mm)
29.5
表面処理
ニッケル
寸法B(mm)
9
寸法C(mm)
6.5
寸法G1(mm)
3.2
寸法G2(mm)
3.7