大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
鍛造蝶ボルト(SUS316L)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1箱(70個)
注文コード
44256667
品番
M10×25
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
ねじピッチ
1.5
長さ(mm)
25
材質
SUS316L
寸法H(mm)
25
寸法A(mm)
18
寸法D(mm)
50
寸法B(mm)
15
寸法C(mm)
15
寸法G1(mm)
5.5
寸法G2(mm)
6.5