大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
鍛造蝶ボルト(SUS316L)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
44256737
品番
M12×45
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
ねじピッチ
1.75
長さ(mm)
45
材質
SUS316L
寸法H(mm)
29
寸法A(mm)
22
寸法D(mm)
60
寸法B(mm)
18
寸法C(mm)
16
寸法G1(mm)
7
寸法G2(mm)
8