大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
鍛造蝶ボルト(SUS316L)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(30個)
ねじの呼び
M12
注文コード
44256746
品番
M12×50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M12
ねじピッチ
1.75
長さ(mm)
50
材質
SUS316L
寸法H(mm)
29
寸法A(mm)
22
寸法D(mm)
60
寸法B(mm)
18
寸法C(mm)
16
寸法G1(mm)
7
寸法G2(mm)
8