大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
鍛造蝶ボルト(SUS316L)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(300個)
ねじの呼び
M5
注文コード
44256852
品番
M5×30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
30
材質
SUS316L
寸法H(mm)
13
寸法A(mm)
8.5
寸法D(mm)
25
寸法B(mm)
7
寸法C(mm)
7
寸法G1(mm)
3.5
寸法G2(mm)
4.5