大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
鍛造蝶ボルト(SUS316L)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
44256922
品番
M6×40
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
40
材質
SUS316L
寸法H(mm)
17
寸法A(mm)
10.5
寸法D(mm)
32
寸法B(mm)
9
寸法C(mm)
10
寸法G1(mm)
4
寸法G2(mm)
5