大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
鍛造蝶ボルト(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
44257141
品番
M16×35
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
ねじピッチ
2
長さ(mm)
35
材質
ステンレス
寸法H(mm)
35
寸法A(mm)
26
寸法D(mm)
70
寸法B(mm)
22
寸法C(mm)
17
寸法G1(mm)
8
寸法G2(mm)
9