大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
鍛造蝶ボルト(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1箱(12個)
注文コード
44257245
品番
M20×50
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M20
ねじピッチ
2.5
長さ(mm)
50
材質
ステンレス
寸法H(mm)
46
寸法A(mm)
34
寸法D(mm)
90
寸法B(mm)
28
寸法C(mm)
26
寸法G1(mm)
9
寸法G2(mm)
11