大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
鍛造蝶ボルト(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全68種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
44257446
品番
M10×35
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
ねじピッチ
1.5
長さ(mm)
35
材質
ステンレス
寸法H(mm)
25
寸法A(mm)
18
寸法D(mm)
50
表面処理
ブラック
寸法B(mm)
15
寸法C(mm)
15
寸法G1(mm)
5.5
寸法G2(mm)
6.5