大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
鍛造蝶ボルト(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全68種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
44257577
品番
M12×40
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
ねじピッチ
1.75
長さ(mm)
40
材質
ステンレス
寸法H(mm)
29
寸法A(mm)
22
寸法D(mm)
60
表面処理
ブラック
寸法B(mm)
18
寸法C(mm)
16
寸法G1(mm)
7
寸法G2(mm)
8