大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
鍛造蝶ボルト(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全68種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
44257701
品番
M4×50
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
50
材質
ステンレス
表面処理
ブラック