大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
鍛造蝶ボルト(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全68種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
44257744
品番
M5×20
販売価格(税込)
¥417,780
販売価格(税別)
¥
379,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
20
材質
ステンレス
寸法H(mm)
13
寸法A(mm)
8.5
寸法D(mm)
25
表面処理
ブラック
寸法B(mm)
7
寸法C(mm)
7
寸法G1(mm)
3.5
寸法G2(mm)
4.5