大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
鍛造蝶ボルト(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全68種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
44257832
品番
M6×15
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
15
材質
ステンレス
寸法H(mm)
17
寸法A(mm)
10.5
寸法D(mm)
32
表面処理
ブラック
寸法B(mm)
9
寸法C(mm)
10
寸法G1(mm)
4
寸法G2(mm)
5