※9-M07-3-VXD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD262)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)AC230 材質(ボディ)(N) C37 電気オプション(2P) ランプ付 - AC230V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付) 注文コード44258183 品番VXD262NZ2P
参考基準価格(税別)¥16,230 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は電圧・材質・電気オプションなど268種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)AC230 材質(ボディ)(N) C37 仕様(-) 標準(Rc) ポート数2 ねじの種類Rc 電気オプション(2P) ランプ付 - AC230V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付) オリフィス径(Φmm)25 使用流体水用 口径1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする