大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
鍛造蝶ボルト(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全62種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
44259503
品番
M16×35
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
ねじピッチ
2
長さ(mm)
35
材質
鉄
寸法H(mm)
35
寸法A(mm)
26
寸法D(mm)
70
表面処理
3価ホワイト
寸法B(mm)
22
寸法C(mm)
17
寸法G1(mm)
8
寸法G2(mm)
9
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。