大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
鍛造蝶ボルト(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
ねじの呼び
M20
注文コード
44259607
品番
M20×60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M20
ねじピッチ
2.5
長さ(mm)
60
材質
鉄
寸法H(mm)
46
寸法A(mm)
34
寸法D(mm)
90
表面処理
3価ホワイト
寸法B(mm)
28
寸法C(mm)
26
寸法G1(mm)
9
寸法G2(mm)
11
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。