大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
白ナイロン蝶ボルト No.2(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
44263667
品番
M5×15
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M5
材質
鉄
長さ(mm)
15
ねじピッチ
0.8
寸法H(mm)
14
寸法A(mm)
10
寸法D(mm)
28
寸法B(mm)
11.5
寸法b(mm)
4
寸法d(mm)
22
寸法h(mm)
3.5
寸法A1(mm)
1
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
蝶ボルト(2種)
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。