大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
冷間蝶ボルト 1種(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
44265164
品番
M6×15
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
15
材質
鉄
色
黒
寸法H(mm)
16
規格
1種
寸法D(mm)
32
表面処理
3価ブラック
寸法C(mm)
6
寸法B(Φmm)
9
寸法A(Φmm)
10.5
寸法G1(mm)
4.5
寸法G2(mm)
5.5