大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
冷間蝶ボルト 1種(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1箱(80個)
注文コード
44265347
品番
M10×15
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
ねじピッチ
1.5
長さ(mm)
15
材質
鉄
寸法H(mm)
25
規格
1種
寸法D(mm)
50
表面処理
3価ホワイト
寸法C(mm)
10
寸法B(Φmm)
15
寸法A(Φmm)
18
寸法G1(mm)
7
寸法G2(mm)
8
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。