大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
冷間蝶ボルト 1種(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1箱(70個)
注文コード
44265532
品番
M10×25
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
ねじピッチ
1.5
長さ(mm)
25
材質
鉄
寸法H(mm)
25
規格
1種
寸法D(mm)
50
表面処理
グリーンクロメート
寸法C(mm)
10
寸法B(Φmm)
15
寸法A(Φmm)
18
寸法G1(mm)
7
寸法G2(mm)
8