※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M10×45 冷間蝶ボルト 1種(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 44266047 M10×45 冷間蝶ボルト 1種(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 44266047

冷間蝶ボルト 1種(鉄/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50個) 注文コード 44266047 品番 M10×45
販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ねじの呼びM10 ねじピッチ1.5 長さ(mm)45 材質 寸法H(mm)25 規格1種 寸法D(mm)50 表面処理クロメート 寸法C(mm)10 寸法B(Φmm)15 寸法A(Φmm)18 寸法G1(mm)7 寸法G2(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1290:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする