大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
冷間蝶ボルト Hタイプ(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
44268332
品番
M8×10
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
10
材質
鉄
タイプ
Hタイプ
寸法H(mm)
18
寸法D(mm)
36
表面処理
グリーンクロメート
寸法C(mm)
7.5
寸法J(mm)
10
寸法B(Φmm)
12
寸法A(Φmm)
16
寸法G1(mm)
5.5
寸法G2(mm)
6.5