大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
冷間蝶ボルト Rタイプ(ステンレス/コート)(小箱)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
44270581
品番
M6×30
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
30
材質
ステンレス
タイプ
Rタイプ
寸法H(mm)
13
寸法D(mm)
27
表面処理
コート
寸法C(mm)
4.5
寸法J(mm)
8
寸法B(Φmm)
7
寸法A(Φmm)
10
寸法G1(mm)
4
寸法G2(mm)
5