大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
冷間蝶ボルト Rタイプ(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全75種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
44271507
品番
M3×10
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
10
材質
ステンレス
タイプ
Rタイプ
寸法H(mm)
9
寸法D(mm)
17
表面処理
茶ブロンズ
寸法C(mm)
3
寸法J(mm)
5
寸法B(Φmm)
4
寸法A(Φmm)
6.5
寸法G1(mm)
3
寸法G2(mm)
4