大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
44273004
品番
M12×70
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
ねじピッチ
1.75
長さ(mm)
70
材質
鉄
タイプ
Rタイプ
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。