大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全93種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
44277152
品番
M12×75
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
ねじピッチ
1.75
長さ(mm)
75
材質
鉄
タイプ
Rタイプ
表面処理
ユニクロ