※9-M08-2-VXE ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ(VXE2120)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径(01) 1/8 定格電圧(V)(5) 24 DC ねじの種類(F) G 注文コード44277372 品番VXE2120K-01F-5D1
参考基準価格(税別)¥7,870 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
この商品は接続口径・定格電圧・ねじの種類など74種類から選べます 他の種類を見る
ポート数2 定格電圧(V)(5) 24 DC ねじの種類(F) G 接続口径(01) 1/8 型式21 リード線取出方法(D) DIN形ターミナル ブラケット(-) なし オリフィス径(Φmm)(2) dia 3 追記号(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする