大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
冷間蝶ボルト ウィット(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(80個)
注文コード
44279121
品番
3/8×32
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
3/8
山数
16
長さ(mm)
32
材質
鉄
表面処理
グリーンクロメート