大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
冷間蝶ボルト(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
44279715
品番
M10×30
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
ねじピッチ
1.5
長さ(mm)
30
材質
ステンレス
寸法H(mm)
19.1
寸法A(mm)
16
寸法D(mm)
36
表面処理
ブラック
寸法C(mm)
10.5
寸法G(mm)
5.5