大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
冷間蝶ボルト(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(150個)
ねじの呼び
M4
注文コード
44279812
品番
M4×30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
30
材質
ステンレス
寸法H(mm)
11.8
寸法A(mm)
8.5
寸法D(mm)
21
表面処理
ブラック
寸法C(mm)
6.4
寸法G(mm)
3