大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
冷間蝶ボルト(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
44279837
品番
M4×8
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
8
材質
ステンレス
寸法H(mm)
11.8
寸法A(mm)
8.5
寸法D(mm)
21
表面処理
ブラック
寸法C(mm)
6.4
寸法G(mm)
3