大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
冷間蝶ボルト(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44279925
品番
M6×10
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
10
材質
ステンレス
寸法H(mm)
13.8
寸法A(mm)
12
寸法D(mm)
26
表面処理
ブラック
寸法C(mm)
8
寸法G(mm)
4