大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
冷間蝶ボルト(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1箱(70個)
注文コード
44280031
品番
M8×15
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
15
材質
ステンレス
寸法H(mm)
17
寸法A(mm)
14
寸法D(mm)
31
表面処理
ブラック
寸法C(mm)
9.5
寸法G(mm)
5