大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
冷間蝶ボルト(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1箱(40個)
注文コード
44280117
品番
M10×15
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
ねじピッチ
1.5
長さ(mm)
15
材質
ステンレス
寸法H(mm)
19.1
寸法A(mm)
16
寸法D(mm)
36
表面処理
茶ブロンズ
寸法C(mm)
10.5
寸法G(mm)
5.5